DAIKEN(旧:大建工業)
ハピアウォールハードタイプⅡ 腰パネル
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1箱(4枚)
1箱(12枚)
1箱(8枚)
1箱(4枚)
色
トープグレー
ライトオーカー
トープグレー
ミルベージュ
ダルブラウン
ネオホワイト
幅(mm)
606
303
455
151.5
606
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(4枚)
注文コード
61592775
品番
WL99-16MG
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ペットによる引っかき傷が付きにくい壁材 傷が付きにくい特殊強化化粧シートを採用した壁材です。ペットといっしょに暮らすご家庭におすすめです。
用途
壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール ハードタイプⅡ
長さ(mm)
900
幅(mm)
606
厚さ(mm)
3
色
トープグレー
基材
MDF
加工
縁:特殊強化化粧シート貼り長辺特殊本実加工、短辺切り放し
表面
特殊強化化粧シート貼り
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆ 住宅部品表示ガイドライン