E-Value
ボールドライバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
先端サイズ
(-)5
(+)No.1
(-)5
先端形状
マイナス
プラス
マイナス
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61593186
品番
BDM-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ボール形状グリップを掌で包み込む事で、押しながら回しがしやすく、ネジ頭を潰さないようにネジ回し作業できます。
滑りにくく、ソフトタッチで手に優しい高弾力クッショングリップです。
用途
ネジの締付け、緩め作業。
材質
軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・PP
先端サイズ
(-)5
軸長(mm)
75
先端形状
マイナス
刃先マグネット
先端マグネット付