曜日別特売
35-5897 紙パッキン ササガワ 61593237

 

35-5897 紙パッキン ササガワ 61593237
35-5897 紙パッキン ササガワ 61593237
35-5897 紙パッキン ササガワ 61593237
35-5897 紙パッキン ササガワ 61593237
35-5897 紙パッキン ササガワ 61593237

紙パッキン

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋
ダークブラウン
内容量1袋注文コード61593237品番35-5897
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

大切な贈り物を包み、贈り物が崩れたり壊れないように入れるクッション材。
見た目も華やかになるのでギフトラッピングに最適です。

材質色上質紙幅(mm)1質量(g)1000ダークブラウン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20985387
2022-02-26
用途: 商品発送の際の緩衝材とデコレーションに

かなり圧縮された状態で届きました。使ってみましたが色合いが結構地味で、想像とちょっと違っていました。100均のものの方が華やかで良いかも?

1が参考にしています
対象商品 : 20985222
2021-12-20
用途: ギフトの箱詰め

ギフト発送時の箱詰めの際に利用。
細さがちょうど良いですね。

対象商品 : 20985396
2021-07-22
用途: プレゼントのクッション
ヘアデザインアドサービス業

ちょっと固い、もう少し素材感がやわらかいといいと思う

対象商品 : 20985362
2019-02-08
用途: 贈り物用に
医療・福祉・介護関連業

可愛い色で使いやすかったです。初めて紙パッキンを買ったので使用量が分からず、少し多めに買っておけば良かったです。

対象商品 : 20985292
2018-07-21
用途: 陶器の梱包
製造業

とてもかわいい色なので気に入っています。
可愛い色の紙パッキンはただの緩衝材というよりも、商品をより引き立ててくれるからよく使います。ほぐせば結構な量になりますので、少量のパックは当方の様に少しずつ使いたい場合には助かります。

対象商品 : 20985423
2018-10-13
用途: お店で使用
飲食業

焼き菓子の梱包に使用しています。
英字があるだけでお洒落度がUPします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする