藤原産業
新メリヤスウエス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61593344
品番
N-155FH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
塗料・水・油のふき取りに最適なウエスです。
一枚品(縫い目無し)ウエスです。
ソフトな風合いで吸水性にも優れています。
用途
塗料のふき取りや自動車や機械のメンテナンスの拭取り作業。
材質
綿(未使用・漂白ホワイト)
区分
新品
寸法(cm)
約40×40
内容量(kg)
約1
生地の種類
純綿メリヤス