曜日別特売
0109PT710000 パワーテープX30 ファイテン 61593509

 

0109PT710000 パワーテープX30 ファイテン 61593509
0109PT710000 パワーテープX30 ファイテン 61593509

パワーテープX30

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(500枚)
内容量1個(500枚)注文コード61593509品番0109PT710000
販売価格(税込)¥7,700
販売価格(税別)
7,000

ピンポイントにパワーを集中したい方に。
指で押して気持ちいいところ、違和感のあるところにピタっと貼るだけ。
手軽で使いやすい丸シールタイプのボディケアテープです。
生地にアクアチタンを通常の約30倍濃度、さらに粘着面にはミクロチタンボール採用。

仕様技術:アクアチタンX30、ミクロチタンボール材質生地:綿33%、ポリエステル61%、ポリウレタン6%・粘着剤:アクリル系粘着剤入数500マーク(10シール×50シート)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする