曜日別特売
0420AP230004 ファイテンサポーター メタックス 腰用ミドルタイプ ファイテン 61593710

 

0420AP230004 ファイテンサポーター メタックス 腰用ミドルタイプ ファイテン 61593710
0420AP230004 ファイテンサポーター メタックス 腰用ミドルタイプ ファイテン 61593710
0420AP230004 ファイテンサポーター メタックス 腰用ミドルタイプ ファイテン 61593710
0420AP230004 ファイテンサポーター メタックス 腰用ミドルタイプ ファイテン 61593710
0420AP230004 ファイテンサポーター メタックス 腰用ミドルタイプ ファイテン 61593710
0420AP230004 ファイテンサポーター メタックス 腰用ミドルタイプ ファイテン 61593710

ファイテンサポーター メタックス 腰用ミドルタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズM
ウエスト(cm)80~100
内容量1個注文コード61593710品番0420AP230004
販売価格(税込)¥10,450
販売価格(税別)
9,500

腰の違和感を毎日サポート。
長時間立ちっぱなしの方、スポーツをする機会の多い方、腰をしっかりと支えたい方に。
生地全体にムレにくく通気性に優れたメッシュ生地を採用。高密度ゴム素材の補助ベルトとステー内蔵で腰にしっかりとフィット。
さらに着脱式補助ベルトで固定力の幅広い調節が可能。

仕様技術:メタックス材質表生地中央:ナイロン74%、ポリウレタン26%・表生地先端:ナイロン100%・裏生地中央:ナイロン74%、ポリウレタン26%・裏生地先端:ナイロン86%、ポリウレタン14%・補助ベルト:ナイロン80%、ポリウレタン20%・面ファスナー:ポリエステル100%・ロゴ部:合成皮革サイズM縦幅(mm)約230ウエスト(cm)80~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする