曜日別特売
0411AP151003 スポーツサポーター ひざ用 ファイテン 61593929

 

0411AP151003 スポーツサポーター ひざ用 ファイテン 61593929
0411AP151003 スポーツサポーター ひざ用 ファイテン 61593929

スポーツサポーター ひざ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード61593929品番0411AP151003
販売価格(税込)¥3,300
販売価格(税別)
3,000

スポーツの動きを妨げず関節をサポート。
スポーツを楽しみたいけれどひざの関節に違和感を感じる人にオススメ!気になる部位をしっかりサポートしつつも、優れた伸縮性とフィット性で激しい動きも妨げません。

仕様技術:アクアチタン材質表生地、裏生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・中材:クロロプレンゴム100%サイズS丈(cm)約29.2左右区別左右兼用入数1枚ひざ周り(cm)(関節部)30~33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする