ファイテン
スポーツサポーター ひざ用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61593947
品番
0411AP151005
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
スポーツの動きを妨げず関節をサポート。
スポーツを楽しみたいけれどひざの関節に違和感を感じる人にオススメ!気になる部位をしっかりサポートしつつも、優れた伸縮性とフィット性で激しい動きも妨げません。
仕様
技術:アクアチタン
材質
表生地、裏生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・中材:クロロプレンゴム100%
サイズ
L
丈(cm)
約29.2
左右区別
左右兼用
入数
1枚
ひざ周り(cm)
(関節部)34~37.5