0411AP153004 スポーツサポーター ひじ用 ファイテン 61594017

 

0411AP153004 スポーツサポーター ひじ用 ファイテン 61594017
0411AP153004 スポーツサポーター ひじ用 ファイテン 61594017

スポーツサポーター ひじ用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード61594017品番0411AP153004
販売価格(税込)¥3,080
販売価格(税別)
2,800

スポーツの動きを妨げず関節をサポート。
スポーツを楽しみたいけれどひじの関節に違和感を感じる人にオススメ!気になる部位をしっかりサポートしつつも、優れた伸縮性とフィット性で激しい動きも妨げません。

仕様技術:アクアチタン材質表生地、裏生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・中材:クロロプレンゴム100%サイズM丈(cm)約18左右区別左右兼用入数1枚ひじ周り(cm)(関節部)24.5~27.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする