0420AP232003 ファイテンサポーター メタックス ひざ用ハードタイプ ファイテン 61594044

 

0420AP232003 ファイテンサポーター メタックス ひざ用ハードタイプ ファイテン 61594044
0420AP232003 ファイテンサポーター メタックス ひざ用ハードタイプ ファイテン 61594044
0420AP232003 ファイテンサポーター メタックス ひざ用ハードタイプ ファイテン 61594044
0420AP232003 ファイテンサポーター メタックス ひざ用ハードタイプ ファイテン 61594044
0420AP232003 ファイテンサポーター メタックス ひざ用ハードタイプ ファイテン 61594044
0420AP232003 ファイテンサポーター メタックス ひざ用ハードタイプ ファイテン 61594044

ファイテンサポーター メタックス ひざ用ハードタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード61594044品番0420AP232003
販売価格(税込)¥8,800
販売価格(税別)
8,000

不安定なひざをしっかり固定。
変形性ひざ関節症などの強い痛みがつらい方、ひざの曲げ伸ばしがつらい方に。 膝のグラつきを強力抑制。
痛みに合わせて固定力を調節できる着脱式の補助ステー、補助ベルトを採用。
左右兼用でお使いいただけます。

仕様技術:メタックス材質表生地:ナイロン93%、ポリウレタン7%・中材:クロロプレンゴム・裏生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・着脱式補助テープ:ナイロン 86%、ポリウレタン14%・面ファスナーオス:ポリエステル100%・面ファスナーメス:ポリエステル100%・樹脂ステー:ポリウレタン・ロゴ部:合成皮革サイズS丈(cm)約26左右区別左右兼用ひざ上周り(cm)ひざ上10cm:36~42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする