0420AP233003 ファイテンサポーター メタックス ひざ用ミドルタイプ ファイテン 61594078

 

0420AP233003 ファイテンサポーター メタックス ひざ用ミドルタイプ ファイテン 61594078
0420AP233003 ファイテンサポーター メタックス ひざ用ミドルタイプ ファイテン 61594078
0420AP233003 ファイテンサポーター メタックス ひざ用ミドルタイプ ファイテン 61594078
0420AP233003 ファイテンサポーター メタックス ひざ用ミドルタイプ ファイテン 61594078
0420AP233003 ファイテンサポーター メタックス ひざ用ミドルタイプ ファイテン 61594078
0420AP233003 ファイテンサポーター メタックス ひざ用ミドルタイプ ファイテン 61594078

ファイテンサポーター メタックス ひざ用ミドルタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード61594078品番0420AP233003
販売価格(税込)¥4,620
販売価格(税別)
4,200

気になるひざの違和感を毎日サポート。
前開きタイプなので、深くかがまずに靴をはいたまま楽々装着。
ひざの左右へのぐらつきを抑える補助ステー、圧縮ウレタンを含んだ3層構造により、強い復元力と高いサポート力を実現。
左右兼用でお使いいただけます。

仕様技術:メタックス材質表生地:ナイロン93%、ポリウレタン7%・中材:ポリウレタン・裏生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・面ファスナー:ポリエステル100%・樹脂ステー:ポリエチレンサイズS縦幅(mm)約180左右区別左右兼用ひざ上周り(cm)ひざ上5cm:33~42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする