0420AP246004 ファイテンサポーター メタックス ひじ用バンド ミドルタイプ ファイテン 61594437

 

0420AP246004 ファイテンサポーター メタックス ひじ用バンド ミドルタイプ ファイテン 61594437
0420AP246004 ファイテンサポーター メタックス ひじ用バンド ミドルタイプ ファイテン 61594437
0420AP246004 ファイテンサポーター メタックス ひじ用バンド ミドルタイプ ファイテン 61594437
0420AP246004 ファイテンサポーター メタックス ひじ用バンド ミドルタイプ ファイテン 61594437
0420AP246004 ファイテンサポーター メタックス ひじ用バンド ミドルタイプ ファイテン 61594437

ファイテンサポーター メタックス ひじ用バンド ミドルタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード61594437品番0420AP246004
販売価格(税込)¥4,070
販売価格(税別)
3,700

握る動きなど、前腕部のサポートに。
握る動作や肘を動かした時に違和感がある部位をピンポイントで固定。
着脱式補助ベルトで固定力の調整が可能。側面パッドが前腕部を圧迫し、腕の動きをサポートすることでひじへの負担を軽減。
左右兼用でお使いいただけます。

仕様技術:メタックス材質表生地:ナイロン93%、ポリウレタン7%・裏生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・パッド:エラストマー・補助ベルト:ナイロン60%、ポリウレタン40%・面ファスナー:ポリエステル100%・ロゴ部:合成皮革サイズM縦幅(mm)約60寸法(cm)前腕部周囲:24~28左右区別左右兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする