曜日別特売
0414SL536305 スポーツスリーブX30 足用(2枚入) ファイテン 61594595

 

0414SL536305 スポーツスリーブX30 足用(2枚入) ファイテン 61594595
0414SL536305 スポーツスリーブX30 足用(2枚入) ファイテン 61594595
0414SL536305 スポーツスリーブX30 足用(2枚入) ファイテン 61594595
0414SL536305 スポーツスリーブX30 足用(2枚入) ファイテン 61594595

スポーツスリーブX30 足用(2枚入)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズL
ブラック×ブルー
内容量1セット(2枚)注文コード61594595品番0414SL536305
販売価格(税込)¥4,180
販売価格(税別)
3,800

スポーツ時の足をサポート。
ふくらはぎの形状にあわせた設計で、スポーツ時の足にぴったりフィット。適度な着圧を与えて、筋肉のケアからパフォーマンスをサポートします。スポーツ時に嬉しい吸汗速乾機能やUVカット機能もプラス。ロゴには反射機能付きで、夜間のトレーニングも安心です。

仕様技術:アクアチタンX30材質ポリエステル85%、ポリウレタン15%ブラック×ブルーサイズL全長(cm)約32入数2枚洗濯方法手洗いふくらはぎ周り(cm)36~43
注意
※全長は平置き寸法のため目安になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする