曜日別特売
BCE8201-1SJP 電子てんびん EntrisⅡ sartorius(ザルトリウス) 61594944

※代表画像です。

電子てんびん EntrisⅡ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個最小表示(g)0.1ひょう量(g)8200注文コード61594944品番BCE8201-1SJP
参考基準価格(税別)¥164,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力。 優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン。 ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)。

ひょう量(g)8200計量皿寸法(mm)182×182寸法(mm)219×317×94種類電子天秤電源AC100V 50/60Hz ACアダプタ(付属)最小表示(g)0.1表示形式デジタル繰返し性0.1g直線性0.1(0.3)g計量皿形状
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする