※代表画像です。
オーハウス
電子てんびん (プレミアムパック)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
ひょう量(g)
5200
220
620
1200
2200
5200
最小表示(g)
1
0.1
1
目量(g)
1
0.1
1
寸法(mm)
201×135×41
201×135×41
205×140×41
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61595504
品番
CX5200PJP
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ひょう量(g)
5200
目量(g)
1
計量皿寸法(mm)
142×128(ステンレス製計量皿付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
201×135×41
付属品
ステンレス皿 キャリングケース
寸法(mm)
201×135×41
種類
電子天秤
電源
ACアダプタ(付属)または単3電池×3(付属)
最小表示(g)
1
表示形式
デジタル
計量皿形状
角