曜日別特売
PocketE サーマルカメラ HIKMICRO 61596074

PocketE サーマルカメラ HIKMICRO 61596074
PocketE サーマルカメラ HIKMICRO 61596074
PocketE サーマルカメラ HIKMICRO 61596074
PocketE サーマルカメラ HIKMICRO 61596074
PocketE サーマルカメラ HIKMICRO 61596074
PocketE サーマルカメラ HIKMICRO 61596074
PocketE サーマルカメラ HIKMICRO 61596074
PocketE サーマルカメラ HIKMICRO 61596074

サーマルカメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード61596074品番PocketE
参考基準価格(税別)¥42,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・革新的なマクロモード
クリップオンマクロレンズを使用することで、500 ミクロンもの細部まで観察でき 、プリント基板上のコンポーネントやアセンブリなどの小さな対象でも 温度を正確に測定できます。
・高画質
高感度Vox 256 x 192 (49,152 ピクセル) 検出器 (NETD < 40 mK ) が鮮明な熱画像を提供します。
・携帯性に優れたポケットサイズのデザイン
手にとって持ち運びしやすく、ポケットやツールバッグにぴったり収まります。
・堅牢性と耐久性
P54に準拠した防塵防滴性能。2メートルの落下保護性能を備えおり、業務用途にご使用いただけます。
・3.5インチLCDタッチスクリーン
クラス最高の大型 3.5 インチ LCD タッチスクリーンで、さまざまな角度 からターゲットを精彩に表示します。
・4つの画像モードと7つのカラーパレット
サーマル、PIP、フュージョン、オプティカルモードから、お好みのビューをご使用いただけます。また7種類のカラーパレットのイメージ表示オプションをご用意しています。
・迅速なトラブルシューティング
内蔵スピーカーとフラッシュライトが、音声と視覚で高温を警告します。画面上に予め測定点をセットすれば、あらゆる場所で即座にチェックが可能です。
・オンカメラ録画
16GB の内蔵メモリにより、オンボード録画と再生が可能です。
・高速通信
HIKMICRO Viewer アプリに接続 (Wi-Fi またはホットスポット) して、カメラから携帯電話に写真を送信します。オンサイトでリアルタイムに画像を分析、共有し、レポートを生成します。
・複数のレベルおよびスパンモード
3 つのレベルとスパン モード(手動、自動、1 タップ)により、画像のコントラストを瞬時に改善し、潜在的に問題のある箇所を強調表示することができます。

仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57600ピクセル)●ノート:音声ノート:最大60秒、テキストノート:最大200文字●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●動画ファイル形式:MP4●動画記録可能時間:約20時間●最短撮影距離(m):0.1●熱画像解像度:96×96(9216ピクセル)●画像記録可能枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2寸法(mm)138.45×85.2×23.6質量(g)約218温度範囲(℃)-20~350測定精度最大±2℃、±2%(周囲温度が25℃及び対象温度が0℃の場合)インターフェースUSB Type-Cバッテリーリチウムイオン電池ディスプレイ320×240解像度、3.5LCDスクリーン焦点距離(mm)1.35充電時間(時間)バッテリー:約2.5デジタルズーム1.0倍~4.0倍明るさ手動記録メディア内蔵メモリ(4GB)IP等級IP54駆動時間(時間)バッテリー:約4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする