曜日別特売
‐ レンズフィルター ナイトフォーカス82mm径 Kenko(ケンコートキナー) 61596090

 

‐ レンズフィルター ナイトフォーカス82mm径 Kenko(ケンコートキナー) 61596090
‐ レンズフィルター ナイトフォーカス82mm径 Kenko(ケンコートキナー) 61596090
‐ レンズフィルター ナイトフォーカス82mm径 Kenko(ケンコートキナー) 61596090

レンズフィルター ナイトフォーカス82mm径

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード61596090品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ナイトフォーカスは”星にピントを合わせるためのフィルター型フォーカシングツール”です。
星景写真を撮る際に、正確に星にピントを合わせることは難しく、手間が掛かります。ナイトフォーカスはそれを簡単に、そしてよりシャープなピントを確実にしたいとの思いから開発されました。
通常のねじ込み式フィルターのようにレンズの前面に装着して使用します(ピント合わせのみに使用)。
ガラス表面に施したパターンによって、明るい星から3本の光条を発生させ、3本の光条の交点が重なるようにピントを調節することで、星に正確にピントを合わせることができます。
レンズ取付け径が82mm以外のレンズは別売のステップアップリングをご使用ください。

仕様●対象カメラ:ライブビュー機能があるカメラ●対象レンズ:24-70mm、F2.8~4のズームレンズ、・20mm~50mm程度、F2~2.8の単焦点レンズ
注意
※設計段階ではF2.8もしくはF4の24-70mmズームレンズに光学特性を合わせています。レンズの設計によってピントの合わせやすさに差異が生じます。ピントリングの動きを電子的に伝えるAFレンズではピッチが細やかでないものもあり ジャストの位置に調整できない場合があります。高層の大気が乱れている時などはピントが合わせづらくなることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする