曜日別特売
F-95-7-3 吸油マットDPプラス2用ゴムマットベース CONDOR(山崎産業) 61596774

 

F-95-7-3 吸油マットDPプラス2用ゴムマットベース CONDOR(山崎産業) 61596774
F-95-7-3 吸油マットDPプラス2用ゴムマットベース CONDOR(山崎産業) 61596774
F-95-7-3 吸油マットDPプラス2用ゴムマットベース CONDOR(山崎産業) 61596774
F-95-7-3 吸油マットDPプラス2用ゴムマットベース CONDOR(山崎産業) 61596774
F-95-7-3 吸油マットDPプラス2用ゴムマットベース CONDOR(山崎産業) 61596774

吸油マットDPプラス2用ゴムマットベース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード61596774品番F-95-7-3
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐久性の高いゴムを使用した、滑り止め付きゴムマットベース。
吸油マットDPプラス2(F-273-7)専用ベースです。
ズレ防止のマジッククロス12か所付き。

用途吸油マットDPプラス2専用材質合成ゴム厚さ(mm)8質量(kg)2.5寸法(幅W×奥行D)(mm)750×900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする