CONDOR(山崎産業)
樹脂ベンチECO 背付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
幅(mm)
1500
1500
1800
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61596869
品番
YB-94Z-PC-BR
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
再生樹脂を利用したリサイクル仕様のベンチ。
公園などの屋外での使用にも適しています。
茶色の座面、黒のフレームで落ち着いた雰囲気が特徴です。
グリーン購入法適合品。
用途
屋内・屋外兼用。公園・工場・学校・喫煙所などに
色
座面:ブラウン、フレーム:ブラック
座面高さ(mm)
410
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1500×500×700
本体質量(kg)
15
材質
座部:表:ASA樹脂、裏:再生100%PVC、フレーム部:スチールアクリル焼付
幅(mm)
1500
質量(kg)
15
高さ(mm)
700
奥行(mm)
500
背もたれ
あり
肘掛
なし
座高(mm)
410
素材
再生PVC・ASA
グリーン購入法
適合
注意
※お客様組立式です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300