YB-95Z-PC-BR 樹脂ベンチECO 背付 CONDOR(山崎産業) 61596878

 

YB-95Z-PC-BR 樹脂ベンチECO 背付 CONDOR(山崎産業) 61596878
YB-95Z-PC-BR 樹脂ベンチECO 背付 CONDOR(山崎産業) 61596878
YB-95Z-PC-BR 樹脂ベンチECO 背付 CONDOR(山崎産業) 61596878

樹脂ベンチECO 背付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
幅(mm)1800
内容量1台注文コード61596878品番YB-95Z-PC-BR
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

再生樹脂を利用したリサイクル仕様のベンチ。
公園などの屋外での使用にも適しています。
茶色の座面、黒のフレームで落ち着いた雰囲気が特徴です。
グリーン購入法適合品。

用途屋内・屋外兼用。公園・工場・学校・喫煙所などに座面:ブラウン、フレーム:ブラック座面高さ(mm)410本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×500×700本体質量(kg)18材質座部:表:ASA樹脂、裏:再生100%PVC、フレーム部:スチールアクリル焼付幅(mm)1800質量(kg)18高さ(mm)700奥行(mm)500背もたれあり肘掛なし座高(mm)410素材再生PVC・ASAグリーン購入法適合
注意
※お客様組立式です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする