CM-300 LEDストロボスコープ ケニス 61596974

※代表画像です。

LEDストロボスコープ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
測定範囲100~30000rpm
内容量1個注文コード61596974品番CM-300
参考基準価格(税別)¥164,000販売価格(税込)¥180,180
販売価格(税別)
163,800
寸法(mm)100×160×66(突起部除く)測定範囲100~30000rpm質量(g)650電源単3ニッケル電池×6(付属) ACアダプタ(AD-9V)(付属) 単3電池×6(別売)精度0.01%±(0または1)rpmランプ高輝度白色パワーLED外部入力0~500Hz
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする