曜日別特売
- 転倒防止プレート L型 モノタロウ 61597596

 

- 転倒防止プレート L型 モノタロウ 61597596
- 転倒防止プレート L型 モノタロウ 61597596
モノタロウ

転倒防止プレート L型

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード61597596品番-
販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

棚や家具の転倒を防止。しなりがとても良く、地震の揺れを軽減するから高い防止力を発揮。
震度7相当の実証実験をクリアしています。(対象物荷重が1セットあたり180kg、セットで360kg)

用途棚・キャビネット・ロッカー・家具などの転倒を防止種別L字金具幅(mm)90高さ(mm)103
注意
※本製品は地震による移動、転倒を防止するもので、災害や事故などによる被害を補償するものではありません。予めご了承ください。
※実証実験は所定の環境における実測値であるため、保証値ではありません。
※必ず対象物1台に付き本製品を2本取り付けてください。
※大きな凹凸がある面やナイロン、ポリエチレン、ゴム、ポリプロピレン、フッ素加工、シリコン樹脂などの接着パッドが付かない面には使用できません。
※直射日光があたる場所や火気などにより温度が高くなる場所には放置しないでください。
※お子様の手が届かない場所でご使用ください。
※ニスなどの塗装面には使用しないでください。
※本製品は5年を目途に新しい製品に交換してください。
※地震の強度や壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。
※強い地震が起こった後、異常がないか確認してください。また、緩み等がないか定期点検してください。
※位置変更などで取り外す際、取り付け面が傷つく場合があります。
※取り付け後に本製品の上に物を載せないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 作業品棚の転倒防止に使用
三和電気土木工事株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

取付についても貼付けシートのラベルを剥がして接着するので問題なく設置できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする