ホシザキ
小型冷蔵ショーケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
質量(kg)
36
36
41
42
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61599923
品番
SSB-48DTL
参考基準価格(税別)
¥205,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
狭いスペースに設置できるスライド扉式の冷蔵ショーケースです。
内容量(L)
90
外寸(mm)
485×450×1080
冷却能力(℃)
2~12(周囲温度30℃時)
内寸(mm)
394×397×619
質量(kg)
36
消費電力(W)
120/130
電源(AC V)
100 50/60Hz 2.7A
注意
※温度設定・管理が必要な薬品の保管には適しておりません。