曜日別特売
SSB-63DTL 小型冷蔵ショーケース ホシザキ 61599939

小型冷蔵ショーケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(kg)41
内容量1個注文コード61599939品番SSB-63DTL
参考基準価格(税別)¥203,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

狭いスペースに設置できるスライド扉式の冷蔵ショーケースです。

内容量(L)124外寸(mm)630×450×1080冷却能力(℃)2~12(周囲温度30℃時)内寸(mm)539×397×619質量(kg)41消費電力(W)120/130電源(AC V)100 50/60Hz 2.7A
注意
※温度設定・管理が必要な薬品の保管には適しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする