曜日別特売
QT-531 防寒アルミポンチョ フリーサイズ ヒラカワコーポレーション 61601060

 

QT-531 防寒アルミポンチョ フリーサイズ ヒラカワコーポレーション 61601060
QT-531 防寒アルミポンチョ フリーサイズ ヒラカワコーポレーション 61601060
QT-531 防寒アルミポンチョ フリーサイズ ヒラカワコーポレーション 61601060
QT-531 防寒アルミポンチョ フリーサイズ ヒラカワコーポレーション 61601060

防寒アルミポンチョ フリーサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード61601060品番QT-531
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

非常時の備えに!

用途非常時の備えに!防風・防水機能に加え保温効果もある非常用シート。常に持ち運びできる携帯タイプ。非常用持ち出し袋の中に入れておけば、もしものときも安心です。レジャーやスポーツ観戦にも。腕が出せて両手が使えます。材質アルミ蒸着ポリプロピレン質量(g)約62寸法(幅W×高さH)(cm)約120×100(フード除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする