曜日別特売
DV10-727BB DVIケーブル ホーリック 61602006

DV10-727BB DVIケーブル ホーリック 61602006
DV10-727BB DVIケーブル ホーリック 61602006

DVIケーブル

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
長さ(m)1
内容量1個注文コード61602006品番DV10-727BB
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用

用途
コネクタ形状:DVI-D(オス)-DVI-D(オス)
W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm
ケーブル直径:7.3mm
インチネジ/ナット:#4-40UNC
仕様
コネクタサイズ:W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm
ケーブル直径:7.3mm
インチネジ/ナット:#4-40UNC
ブラック長さ(m)1コネクタ形状DVI-D(オス)-DVI-D(オス)オス形状DVI-D(オス)-DVI-D(オス)変換タイプオス-オス
注意
※アナログモードではご使用いただけません。
※オーディオはサポートしておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする