曜日別特売
JBG-JAT2/9S 敷くだけデッキ 人工芝 タカショー 61602575

 

JBG-JAT2/9S 敷くだけデッキ 人工芝 タカショー 61602575
JBG-JAT2/9S 敷くだけデッキ 人工芝 タカショー 61602575
JBG-JAT2/9S 敷くだけデッキ 人工芝 タカショー 61602575
JBG-JAT2/9S 敷くだけデッキ 人工芝 タカショー 61602575
JBG-JAT2/9S 敷くだけデッキ 人工芝 タカショー 61602575
JBG-JAT2/9S 敷くだけデッキ 人工芝 タカショー 61602575
JBG-JAT2/9S 敷くだけデッキ 人工芝 タカショー 61602575
JBG-JAT2/9S 敷くだけデッキ 人工芝 タカショー 61602575
JBG-JAT2/9S 敷くだけデッキ 人工芝 タカショー 61602575
JBG-JAT2/9S 敷くだけデッキ 人工芝 タカショー 61602575
JBG-JAT2/9S 敷くだけデッキ 人工芝 タカショー 61602575
JBG-JAT2/9S 敷くだけデッキ 人工芝 タカショー 61602575
JBG-JAT2/9S 敷くだけデッキ 人工芝 タカショー 61602575
JBG-JAT2/9S 敷くだけデッキ 人工芝 タカショー 61602575

敷くだけデッキ 人工芝

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(9枚)
内容量1箱(9枚)注文コード61602575品番JBG-JAT2/9S
参考基準価格(税別)¥7,920販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

並べて敷き詰めるだけの簡単設置のジョイントデッキで殺風景なベランダやテラスを素敵な空間に。
毛長の人工芝を使用しているので、踏み心地が柔らかく、気持ちいい。
異なる素材の敷くだけデッキシリーズ同士でジョイントが可能です。あなただけのオリジナル空間が作れます。
※ベースアップ敷くだけデッキとは構造が異なるためジョイントできません。
裏面には丈夫なポリエチレン製のベースが全体的に配置されており、荷重を分散するので、しっかりとした安定感があり安心です。

用途
庭、ベランダ、バルコニー、テラス、ガーデニングやエクステリアに。施設内の空間づくりやアクセントに。
付属品ジョイント2本(ジョイントはデッキの裏面に付属しています)材質ポリプロピレン・ポリエチレン質量(kg)約0.35タイプ人工芝寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×30×6
注意
※デッキとデッキを繋げるジョイント部品は本体の裏面に2セット付属しています。
※ジョイント部品には裏表があり、誤って取り付けるととガタツキが発生します。商品タグに裏表の見分け方を記載しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-21
用途: 土面のカバー
その他業種

連結パーツの裏にある小さな突起を人工芝の裏面のビニールマットに刺して連結を固定する方式ですが、人工芝を支えるプラスチックの格子が邪魔で突起が刺せない部分が半数以上あります。そのため、突起が刺せない部分の格子を切り欠く作業が面倒でした。
人工芝自体は落ち着いた色合いで値段の割に見栄えは良いです。
芝目に流れがあるので、方向を揃えて敷いたところ、掃き出しが楽でした。
連結さえスムーズに出来れば、よい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする