曜日別特売
CWLB2010-100 UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB ユニオンツール 61603135

代表画像

UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
シャンク径(Φmm)4
全長(mm)45
刃長(mm)0.8
トラスコ品番581-9076
581-9076
581-7543
581-7505
581-7535
581-7553
581-9081
581-9069
581-7538
581-7473
581-7485
581-5994
581-7496
581-7477
581-7565
581-7575
581-7502
581-9065
581-7479
581-7526
581-7576
581-7466
581-9072
581-7548
581-7524
581-5985
581-7490
581-7523
581-7508
581-7515
581-7577
581-7571
581-9079
581-7493
581-7491
581-7551
581-7468
581-7520
581-7513
581-7483
581-7516
581-7517
581-9054
581-5993
581-7500
581-7521
581-7546
581-7475
581-7545
581-7574
581-7566
581-7481
581-7489
581-9073
581-9068
581-9053
581-5996
581-7478
581-7539
581-7509
581-7557
581-9058
581-9055
581-9062
581-7534
581-7530
581-9066
581-7569
581-7486
581-7542
581-7484
581-7554
581-9074
581-7567
内容量1本注文コード61603135品番CWLB2010-100
参考基準価格(税別)¥3,460販売価格(税込)¥1,827
販売価格(税別)
1,661

従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOAT を開発しました。新コーティングと先端微小フラット形状を採用、特にSCM 系のプリハードン鋼で、長寿命、鏡面性が向上しました。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。

用途
対応被削材:、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(~50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金
トラスコ品番581-9076刃数2全長(mm)45刃長(mm)0.8シャンク径(Φmm)4表面処理UTWCOATRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シャンクテーパー角は目安です。ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする