曜日別特売
PG32R-C-A1PSBG ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・防水パックシート付) シンエイ[店舗什器・備品] 61607825

代表画像

PG32R-C-A1PSBG ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・防水パックシート付) シンエイ[店舗什器・備品] 61607825
PG32R-C-A1PSBG ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・防水パックシート付) シンエイ[店舗什器・備品] 61607825
PG32R-C-A1PSBG ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・防水パックシート付) シンエイ[店舗什器・備品] 61607825
PG32R-C-A1PSBG ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・防水パックシート付) シンエイ[店舗什器・備品] 61607825

ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・防水パックシート付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
サイズA1
ブラック
内容量1枚注文コード61607825品番PG32R-C-A1PSBG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,000

使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。防水パックシート付なのでポスターの防水加工は不要です。※パックシートは消耗品です。

用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に仕様屋外用材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:塩ビ、背板:アルミ複合版幅(mm)654厚さ(mm)23質量(kg)3.5ブラックサイズA1高さ(mm)901
注意
※パックシートは高温下などの設置環境では材質上、表面が熱変形する場合がございます。消耗品とお考え下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
離島数量1につき5,000/税込5,500
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61607825PG32R-C-A1PSBG31301489-PG32R-C-A1PSBG ポスターグリップパネル PG-32R-C (屋外用・防水パックシート付) シンエイ[店舗什器・備品] 31301489ポスターグリップパネル PG-32R-C (屋外用・防水パックシート付)シンエイ[店舗什器・備品]1枚
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする