C01218 お花のあわるん LEC(レック) 61608604

C01218 お花のあわるん LEC(レック) 61608604
C01218 お花のあわるん LEC(レック) 61608604
C01218 お花のあわるん LEC(レック) 61608604
C01218 お花のあわるん LEC(レック) 61608604
C01218 お花のあわるん LEC(レック) 61608604
C01218 お花のあわるん LEC(レック) 61608604
C01218 お花のあわるん LEC(レック) 61608604
C01218 お花のあわるん LEC(レック) 61608604

お花のあわるん

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
香りイチゴショコラ
ピンク
内容量1個注文コード61608604品番C01218
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥869
販売価格(税別)
790

泡であそぼう♪るんるんバスタイム。嫌がるお風呂もこれで解決!お花の泡でかわいい。お風呂に浮かべたり、好きな形を作ったり、混ぜて色を変えて遊べます。約150個のお花が1缶で作れます(5cm大の場合)。ブルー(ラムネの香り)、ピンク(イチゴショコラの香り)、イエロー(グレープフルーツの香り)。

用途お風呂で成分水、LPG、BG、ステアリン酸、TEA、PEG-60水添ヒマシ油、PEG-12ジメチコン、コカミドDEA、ミリスチン酸、セタノール、グリセリン、ゼラチン、セルロースガム、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料、着色料(ブルー=青1・黄4、ピンク=赤213、イエロー=黄4)ピンク本体寸法(mm)Φ50×170内容量(mL)120香りイチゴショコラ
注意
※用途以外に使用しない。
※子供の手の届かないところに保管し、保護者の監督のもとで使用させる。先端部は機能上、尖っているので特に注意する。
※顔に向けたり近づけて噴射しない。
※泡およびお湯の誤飲に注意する。万一飲み込んだ場合は、水を飲ませるなどの処置を行う。
※肌に異常があるときは使用しない。
※誤って目に入った場合はすぐに水かぬるま湯で十分洗い流す。
※皮膚についた泡は入浴後十分に洗い流す。使用中異常があらわれた場合は使用を中止し医師に相談する。
※浴槽や床が滑りやすくなるので注意する。一度に複数本使用しない。【火気と高温に注意】高圧ガス:LPガス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする