seena
モニター付きホームセキュリティカメラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61608638
品番
SE-MOHSC01-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ワンプッシュで呼び出し、応答が可能
スマホから双方向の会話ができる
用途
モニター越しに顔が見える
来客や業者の対応、子供やお年寄りペットの見守りに
付属品
ACアダプター、Type-C充電ケーブル、取扱説明書
仕様
画像フレームレート:20フィート
材質
ABS
寸法(mm)
約92.1×79.1×153
色
ホワイト
質量(g)
約320
入力
DC5V/2A
首振角度(°)
左右350、上下60
有効画素数
200万画素(1080P)
保証期間
6ヶ月
映像素子
1/2.9
動作温度範囲(℃)
-10~50※カメラ本体のみ
画像圧縮方式
H.264
モニターサイズ
120°