曜日別特売
L-333A-BK-KD 引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 鍵違い ジョー・プリンス竹下 61608674

付属の鍵は非常解錠キーです

L-333A-BK-KD 引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 鍵違い ジョー・プリンス竹下 61608674
L-333A-BK-KD 引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 鍵違い ジョー・プリンス竹下 61608674
L-333A-BK-KD 引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 鍵違い ジョー・プリンス竹下 61608674
L-333A-BK-KD 引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 鍵違い ジョー・プリンス竹下 61608674
L-333A-BK-KD 引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 鍵違い ジョー・プリンス竹下 61608674
L-333A-BK-KD 引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 鍵違い ジョー・プリンス竹下 61608674
L-333A-BK-KD 引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 鍵違い ジョー・プリンス竹下 61608674

引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 鍵違い

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード61608674品番L-333A-BK-KD
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

・扉を開閉しやすい引手付きです。
・暗証番号は変更可能です。
・シリンダー交換が可能です。
・暗証番号を忘れた際は、付属の鍵で解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。
・色表示窓付きのため、施解錠状態がわかりやすいです。
・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
・防塵シャッター付きです。

用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫付属品鍵2本、専用止金1個材質ABS樹脂(ABS)仕上黒色取付板厚(mm)~0.8鍵違い数100通り
注意
※◇鍵違い(KD)です。
※◇付属の鍵2本は非常解錠キーとしてご使用下さい。
※◇金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする