名東化工機
ケミカルハンディポンプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
最大吐出量(L/min)
22/12/8(強・中・弱)
20/12/8(強・中・弱)
22/12/8(強・中・弱)
ホース長さ(mm)
500
943
500
全揚程(m)
3
2.5
3
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61613747
品番
LB-316F
参考基準価格(税別)
¥178,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
小型・軽量タイプのハンディポンプで、操作も簡単です。 LB-21/316Fはコードレスポンプで使用場所を選びません。また、用途に応じて流量を3段階に切り替えられます。
材質(液体)
SUS316
最大吐出量(L/min)
22/12/8(強・中・弱)
全揚程(m)
3
ホース長さ(mm)
500
電源(V)
AC100 50/60Hz
質量(kg)
2.5
全長(mm)
779
材質(本体)
SUS316
タイプ
充電式 コードレス
材質(ホース)
SUS304
首下長(mm)
500
吐出口径
G1/2
吸込口径(Φmm)
27.2
最大使用液温(℃)
40