※代表画像です。
IWAKI(AGCテクノグラス)
ガラス管 標準管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
外径(Φmm)
16
6
7
8
9
10
12
14
16
18
肉厚(mm)
1.2
1
1.2
長さ(mm)
250
250
400
600
全27種類を一覧で見る
内容量
1組(10本)
注文コード
61614693
品番
STD16TH-250
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス
長さ(mm)
250
肉厚(mm)
1.2
外径(Φmm)
16
端面加工
口焼き加工