※代表画像です。
IWAKI(AGCテクノグラス)
ガラス管 中肉管A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
外径(Φmm)
18
6
7
8
9
10
12
14
16
18
肉厚(mm)
1.6
1.2
1.6
長さ(mm)
400
250
400
600
全27種類を一覧で見る
内容量
1組(10本)
注文コード
61615068
品番
LMED18TH-400
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
400
外径(Φmm)
18
肉厚(mm)
1.6
材質
硼珪酸ガラス
端面加工
口焼き加工