曜日別特売
No.5 穴開きゴムスポイト ベーク先付属 ケニス 61616005

※代表画像です。

穴開きゴムスポイト ベーク先付属

(1件のレビュー)
15日以内出荷15日以内出荷とは
吸上量(mL)100
全長(mm)104
内容量1個注文コード61616005品番No.5
参考基準価格(税別)¥4,850販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
セット内容穴開け済本体+ベーク先全長(mm)104胴径×全長(mm)67×104吸上量(mL)100
注意
※本体のみご購入の場合は、接続部に穴は開いていません。穴を開けてご使用下さい。セット組は穴開け済です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61616005
2022-08-13
用途: 次亜塩素酸、消毒液15リットル入れからハンドスプレ器に液を移す。
サービス業

ベーク先と穴開きゴムの隙間から液少しもれる。ベーク先倍の長い物も必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする