曜日別特売
JK-100WCS(200本) JK-PPボトル広口(中栓なし) ケニス 61616109

※代表画像です。

JK-PPボトル広口(中栓なし)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(200本)
容量(mL)100
内容量1箱(200本)注文コード61616109品番JK-100WCS(200本)
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。

材質本体・蓋:PP 目盛入容量(mL)100目盛(mL)10口内径(Φmm)31.8胴径×全高(mm)50Φ×94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする