※代表画像です。
Thermo Fisher Scientific
Nalgene 広口IP2ボトル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1組(6本)
1組(12本)
1組(6本)
容量(mL)
1000
125
250
500
1000
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(6本)
注文コード
61616206
品番
2199-0032
参考基準価格(税別)
¥13,580
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
IP2マーク・材質・容量・Nalgeneブランド名が底部に刻印されたボトルです。 IP2は国際危険物輸送基準を満たした輸送・保存容器として設計されたボトルです。
材質
本体:HDPE 蓋:PP
容量(mL)
1000
口内径(Φmm)
53
アズワン品番
64-5229-87
胴径×全高(mm)
91Φ×199