曜日別特売
TEA-500 封印ボトル ニッコー 61616276

※代表画像です。

封印ボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1組(100本)
容量(mL)500
内容量1組(100本)注文コード61616276品番TEA-500
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

キャップが開封されているかが一目でわかる封印帯が付いたボトルです。 蓋に中栓が装着されており、中栓レス容器として使用可能です。 輸送時のトルクバックが無く、内容物の液漏れがない安全設計です。

容量(mL)500胴径×全高(Φmm×mm)75Φ×166口内径(Φmm)38材質本体:HDPE 蓋:PP 中栓:LLDPE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする