ケニス
タマカン(UNマーク取得)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
容量(L)
16
20
16
10
色
グレー
ナチュラル
グレー
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(4個)
注文コード
61616328
品番
KK-137-G
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 耐薬品性に優れ、腐食の心配もありません。 抜群の強度を誇り、破損及び液漏れがありません。
材質
HDPE
色
グレー
容量(L)
16
等級
3H1/Y1.5/150
口内径(Φmm)
50
外寸(mm)
270×270×330