ケニス
タマカン(UNマーク取得)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
容量(L)
10
20
16
10
色
ナチュラル
ナチュラル
グレー
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(4個)
注文コード
61616337
品番
KM-331-N
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 耐薬品性に優れ、腐食の心配もありません。 抜群の強度を誇り、破損及び液漏れがありません。
材質
HDPE
色
ナチュラル
容量(L)
10
等級
3H1/Y2.1/200
口内径(Φmm)
50
外寸(mm)
230×230×280