※代表画像です。
ケニス
軟こう壺 UVカット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1組(75個)
注文コード
61616626
品番
3-58-UV
参考基準価格(税別)
¥7,870
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
UVカット率99.97%の軟こう壺です。 透明タイプで中身・分量、混ざり具合が一目で分かります。 丸底で詰めやすく取り残しがありません。
材質
PP
色
本体:クリア 蓋:青クリア
容量(mL)
80
胴径×全高(Φmm×mm)
60Φ×41
注意
※代表画像です。