※代表画像です。
マルエム[理化学・容器]
軽量規格瓶
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1組(100本)
1組(100本)
1組(50本)
容量(mL)
14
14
85.5
134
173
206
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(100本)
注文コード
61617466
品番
No.1
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
耐薬品性に優れた軽量タイプの小型試料保存瓶です。
材質
本体:ソーダガラス 蓋:PP パッキン:4Fハイシート
容量(mL)
14
口内径(Φmm)
14.2
胴径×全高(Φmm×mm)
25.5Φ×48.5