ケニス
シートホルダー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
61618778
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
メディシート(37cm幅)の専用ホルダーです。背面はマグネット付でキャビネット等に貼付可能、底面はゴム脚付で卓上で使用できます。
材質
本体:PVC全背面マグネットシート付 パイプ:PVC
寸法(mm)
394×94×150(76)
高さ(mm)
ゴム脚:3
パイプサイズ
26Φ×388mm
パイプ寸法(mm)
26Φ×388