曜日別特売
I-19 PTFEスリーシール式ジョイント フロンケミカル 61619216

※代表画像です。

I-19 PTFEスリーシール式ジョイント フロンケミカル 61619216
I-19 PTFEスリーシール式ジョイント フロンケミカル 61619216

PTFEスリーシール式ジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
アズワン品番61-3535-13
内容量1個注文コード61619216品番I-19
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

通常では滑って抜けてしまう樹脂チューブ以外の硬質チューブ(ガラス管やステンレス管等)の接続に、威力を発揮します。

適合チューブ外径T(Φmm)19寸法A(mm)66寸法B(mm)24寸法E(mm)18寸法D(mm)37オリフィス径(Φmm)16材質PTFEアズワン品番61-3535-13

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする