ケニス
ピペットチップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500本)
容量(μL)
1000
注文コード
61623416
品番
521020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥940
この商品は
容量・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。 製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
目盛
無
色
無色
材質
PP(USPクラスⅠ適合)
オートクレーブの可否
可
規格
DNase/PNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠
容量(μL)
1000