オサエイタ ステン Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 押え板 矢崎化工 61624510

オサエイタ ステン Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 押え板 矢崎化工 61624510
オサエイタ ステン Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 押え板 矢崎化工 61624510

Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 押え板

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード61624510品番オサエイタ ステン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターシリーズです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。

用途キャスターSJ・SKシリーズ取付け用押え板です。材質ステンレス(SUS304)質量(g)65
注意
※取付けピッチは70ミリになります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする