曜日別特売
EF-1216 NI Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 ステンパイプキャップ 矢崎化工 61624616

EF-1216 NI Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 ステンパイプキャップ 矢崎化工 61624616
EF-1216 NI Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 ステンパイプキャップ 矢崎化工 61624616

Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 ステンパイプキャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61624616品番EF-1216 NI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターシリーズです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。

用途Φ27ステンレス製イレクターパイプの端末キャップとして使用します。材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする