EK-2 Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 ステンカッター 矢崎化工 61624625

Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 ステンカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード61624625品番EK-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターシリーズです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。

用途Φ27ステンレス製イレクターパイプの専用カッターになります。仕様最大肉厚(mm):最大1.2質量(g)407適合範囲(mm)Φ4.5~Φ32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする