EK-2A Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 ステンカッター替刃 矢崎化工 61624634

EK-2A Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 ステンカッター替刃 矢崎化工 61624634
EK-2A Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 ステンカッター替刃 矢崎化工 61624634

Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 ステンカッター替刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード61624634品番EK-2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターシリーズです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。

用途Φ27ステンレス製イレクターパイプの専用カッターEK-2の替刃になります。仕様最大肉厚(mm):最大1.2質量(g)31適合範囲(mm)Φ4.5~Φ32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする